間接照明用器具/調光/ミニまくちゃん

間接照明用器具/調光/ミニまくちゃん DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 電圧(V)AC100 演色指数(Ra)83 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63736314 DSY-4846AWG L=578mmタイプ 7.7 3500 87 8
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736323 DSY-4846WWG L=578mmタイプ 7.7 5000 96.1 8
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736339 DSY-4846YWG L=578mmタイプ 7.7 2700 77.9 8
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736348 DSY-4847AWG L=858mmタイプ 9.7 3500 103 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736357 DSY-4847WWG L=858mmタイプ 9.7 5000 114.4 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736366 DSY-4847YWG L=858mmタイプ 9.7 2700 92.7 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736375 DSY-4848AWG L=1139mmタイプ 12.6 3500 106.3 13
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736384 DSY-4848WWG L=1139mmタイプ 12.6 5000 117.4 13
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736393 DSY-4848YWG L=1139mmタイプ 12.6 2700 95.2 13
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736409 DSY-4849AWG L=1419mmタイプ 15.8 3500 106.3 16
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736418 DSY-4849WWG L=1419mmタイプ 15.8 5000 117 16
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63736427 DSY-4849YWG L=1419mmタイプ 15.8 2700 94.9 16
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする