吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 非調光

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
演色指数(Ra)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
グリーン購入法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63737924 DSL-4780YB 2700 83 8 13 85 12Vダイクロハロゲン50W相当 本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明 配光角:30 適合
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63737933 DSL-4780YW 2700 83 8 13 85 12Vダイクロハロゲン50W相当 本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 透明 配光角:30 適合
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63737845 DSL-4707AW 3500 83 9.1 16 70.3 白熱灯100W相当 本体:鋼板 白塗装 配光角:60 -
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63737854 DSL-4707WW 5000 83 9.1 16 75.8 白熱灯100W相当 本体:鋼板 白塗装 配光角:60 -
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63737863 DSL-4707YB 2700 83 9.1 16 51 白熱灯100W相当 本体:鋼板 黒塗装 配光角:60 -
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63737879 DSL-4707YW 2700 83 9.1 16 68.1 白熱灯100W相当 本体:鋼板 白塗装 配光角:60 -
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63737888 DSL-4384YW 2700 80 8 13 82.5 白熱灯100W相当 本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/本体:アクリル 乳白(一部マット) 配光角:19 -
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63737897 DSL-4704AW 3500 83 9.1 16 101 白熱灯100W相当 本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット) 配光角:60 適合
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63737906 DSL-4704WW 5000 83 9.1 16 107.6 白熱灯100W相当 本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット) 配光角:60 -
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63737915 DSL-4704YW 2700 83 9.1 16 97.8 白熱灯100W相当 本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット) 配光角:60 適合
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63737949 DSL-4642YB 2700 83 8 13 85 12Vダイクロハロゲン50W相当 本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 透明 配光角:30 適合
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63737958 DSL-4642YW 2700 83 8 13 85 12Vダイクロハロゲン50W相当 本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 透明 配光角:30 適合
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63737924 DSL-4780YB 65945513 DSL-4780YB DSL-4780YB スポットライト DAIKO(大光電機) 65945513 スポットライト DAIKO(大光電機) 1個 6,690 税込7,359 注文コードが変更になりました。
63737933 DSL-4780YW 65945522 DSL-4780YW DSL-4780YW スポットライト DAIKO(大光電機) 65945522 スポットライト DAIKO(大光電機) 1個 6,690 税込7,359 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする