部品・ランプ/逆位相制御 調光器
電圧(V)AC100専用
仕様LED専用
スイッチ3路オフライトスイッチ付
適合LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
容量(VA)容量300
内容量1台
照明器具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63740234 | DP-39673G | 58703980 | DP-39673GE |
|
LED専用調光器 | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63740243 | DP-39674G | 58703989 | DP-39674GE |
|
LED専用調光器 | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63740259 | DP-39675G | 58703998 | DP-39675GE |
|
LED専用調光器 | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |