曜日別特売

浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)
仕様
防雨・防湿形
材質
プラスチック 白/アクリル 乳白
直径(Φmm)
100
奥行(mm)
189
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.6
取付場所
天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.4
光源寿命
40000時間
容量(VA)
8
色(本体)
白
光束(Lm)
460
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
可
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63741004DWP-40625W
¥6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする