ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス200-150

ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス200-150 三菱電機 ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス200-150 三菱電機 ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス200-150 三菱電機 ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス200-150 三菱電機 ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス200-150 三菱電機 ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス200-150 三菱電機

AKシリーズ

仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 電圧(V)100~242 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト白色 クラス200-150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 器具相当HID35形器具相当 電源ユニット別置 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63705889 EL-UD20001WW/2WAHTZ 3500 温白色 (ノーマル/セーブ)105.9/113.6 (ノーマル/セーブ)2140/1660 14
34,000
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705916 EL-UD20002WW/2WAHTZ 3500 温白色 (ノーマル/セーブ)113.8/122.6 (ノーマル/セーブ)2300/1790 19
34,000
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705959 EL-UD20004L/2WAHTZ 3000 電球色 (ノーマル/セーブ)108.4/116.4 (ノーマル/セーブ)2190/1700 49
34,000
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705864 EL-UD20001L/2WAHTZ 3000 電球色 (ノーマル/セーブ)102.9/110.9 (ノーマル/セーブ)2080/1620 14
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705873 EL-UD20001W/2WAHTZ 4000 白色 (ノーマル/セーブ)108.4/116.4 (ノーマル/セーブ)2190/1700 14
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705898 EL-UD20002L/2WAHTZ 3000 電球色 (ノーマル/セーブ)110.8/119.1 (ノーマル/セーブ)2240/1740 19
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705907 EL-UD20002W/2WAHTZ 4000 白色 (ノーマル/セーブ)116.3/125.3 (ノーマル/セーブ)2350/1830 19
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705925 EL-UD20003L/2WAHTZ 3000 電球色 (ノーマル/セーブ)104.4/112.3 (ノーマル/セーブ)2110/1640 30
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705934 EL-UD20003W/2WAHTZ 4000 白色 (ノーマル/セーブ)109.9/117.8 (ノーマル/セーブ)2220/1720 30
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705943 EL-UD20003WW/2WAHTZ 3500 温白色 (ノーマル/セーブ)107.4/115.7 (ノーマル/セーブ)2170/1690 30
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705968 EL-UD20004W/2WAHTZ 4000 白色 (ノーマル/セーブ)113.8/122.6 (ノーマル/セーブ)2300/1790 49
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63705977 EL-UD20004WW/2WAHTZ 3500 温白色 (ノーマル/セーブ)111.3/119.8 (ノーマル/セーブ)2250/1750 49
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63705864 EL-UD20001L/2WAHTZ 60727226 EL-UD20101L/2W AHTZ EL-UD20101L/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727226 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63705873 EL-UD20001W/2WAHTZ 60727251 EL-UD20101W/2W AHTZ EL-UD20101W/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727251 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63705898 EL-UD20002L/2WAHTZ 60727287 EL-UD20102L/2W AHTZ EL-UD20102L/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727287 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63705907 EL-UD20002W/2WAHTZ 60727305 EL-UD20102W/2W AHTZ EL-UD20102W/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727305 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63705925 EL-UD20003L/2WAHTZ 60727348 EL-UD20103L/2W AHTZ EL-UD20103L/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727348 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63705934 EL-UD20003W/2WAHTZ 60727366 EL-UD20103W/2W AHTZ EL-UD20103W/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727366 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63705943 EL-UD20003WW/2WAHTZ 60727391 EL-UD20103WW/2W AHTZ EL-UD20103WW/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727391 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63705968 EL-UD20004W/2WAHTZ 60727427 EL-UD20104W/2W AHTZ EL-UD20104W/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727427 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63705977 EL-UD20004WW/2WAHTZ 60727445 EL-UD20104WW/2W AHTZ EL-UD20104WW/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727445 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする