ユニバーサルダウンライトΦ150 クラス200-150
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6
埋込穴(Φmm)150
クラス200-150
器具相当HID35形器具相当
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.1
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63705986 | EL-UD20001L/3WAHTZ | 60727235 | EL-UD20101L/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63705995 | EL-UD20001W/3WAHTZ | 60727260 | EL-UD20101W/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63706004 | EL-UD20001WW/3WAHTZ | 60727278 | EL-UD20101WW/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63706013 | EL-UD20002L/3WAHTZ | 60727296 | EL-UD20102L/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63706029 | EL-UD20002W/3WAHTZ | 60727321 | EL-UD20102W/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63706056 | EL-UD20003W/3WAHTZ | 60727375 | EL-UD20103W/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63706074 | EL-UD20004L/3WAHTZ | 60727418 | EL-UD20104L/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63706099 | EL-UD20004WW/3WAHTZ | 60727461 | EL-UD20104WW/3W AHTZ |
|
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |