ユニバーサルダウンライトΦ75 クラス100
AKシリーズ
レンズ付
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
光源色電球色
埋込穴(Φmm)75
クラス100
器具相当J12V50形器具相当
入力電流(A)0.101
演色指数(Ra)95
質量(kg)0.4
材質(レンズ)アクリル
電圧(V)100
消費電力(W)9.7
定格寿命(時間)40000時間
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※電源ユニット別売
※専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。