ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け)

ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け) 三菱電機 ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け) 三菱電機 ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け) 三菱電機 ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け) 三菱電機 ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け) 三菱電機 ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け) 三菱電機 ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け) 三菱電機 ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け) 三菱電機

AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明
食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
壁スイッチの切り替えで出力が変わります

用途生鮮・食品向け 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト白色 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)95 器具相当HID35形器具相当 電源ユニット別置 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63706869 EL-UD20012W/2WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.3 (ノーマル/セーブ)21.2/15.5 生鮮用/白色相当 (ノーマル/セーブ)75.9/79.3
39,300
17,980
19,778 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706704 EL-UD30012W/2WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.3 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/白色相当 (ノーマル/セーブ)64.8/71.6
49,800
21,980
24,178 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706783 EL-UD30012W/3WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.4 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/白色相当 (ノーマル/セーブ)64.8/71.6
49,800
21,980
24,178 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706896 EL-UD20013N/2WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.3 (ノーマル/セーブ)21.2/15.5 生鮮用/昼白色相当 (ノーマル/セーブ)66.5/69.6
39,300
17,980
19,778 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706729 EL-UD30013L/2WAHTZ 推奨照射対象物:パン、総菜 1.3 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 食品用/電球色相当 (ノーマル/セーブ)53.6/59.0
49,800
21,980
24,178 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706747 EL-UD30013W/2WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.3 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/白色相当 (ノーマル/セーブ)61.2/67.4
49,800
21,980
24,178 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706817 EL-UD30013N/3WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.4 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/昼白色相当 (ノーマル/セーブ)57.1/62.8
49,800
21,980
24,178 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706826 EL-UD30013W/3WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.4 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/白色相当 (ノーマル/セーブ)61.2/67.4
49,800
21,980
24,178 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706844 EL-UD20012L/2WAHTZ 推奨照射対象物:パン、惣菜 1.3 (ノーマル/セーブ)21.2/15.5 食品用/電球色相当 (ノーマル/セーブ)66.5/69.6
39,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706853 EL-UD20012N/2WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.3 (ノーマル/セーブ)21.2/15.5 生鮮用/昼白色相当 (ノーマル/セーブ)70.2/73.5
39,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706878 EL-UD20012WW/2WAHTZ 推奨照射対象物:精肉、パン、惣菜 1.3 (ノーマル/セーブ)21.2/15.5 生鮮用/温白色相当 (ノーマル/セーブ)71.2/74.8
39,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706686 EL-UD30012L/2WAHTZ 推奨照射対象物:パン、惣菜 1.3 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 食品用/電球色相当 (ノーマル/セーブ)56.8/62.8
49,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706695 EL-UD30012N/2WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.3 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/昼白色相当 (ノーマル/セーブ)60.7/66.6
49,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706713 EL-UD30012WW/2WAHTZ 推奨照射対象物:精肉、パン、惣菜 1.3 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/温白色相当 (ノーマル/セーブ)61.2/67.4
49,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706765 EL-UD30012L/3WAHTZ 推奨照射対象物:パン、惣菜 1.4 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 食品用/電球色相当 (ノーマル/セーブ)56.8/62.8
49,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706774 EL-UD30012N/3WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.4 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/昼白色相当 (ノーマル/セーブ)60.7/66.6
49,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706799 EL-UD30012WW/3WAHTZ 推奨照射対象物:精肉、パン、惣菜 1.4 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/温白色相当 (ノーマル/セーブ)61.2/67.4
49,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706887 EL-UD20013L/2WAHTZ 推奨照射対象物:パン、惣菜 1.3 (ノーマル/セーブ)21.2/15.5 食品用/電球色相当 (ノーマル/セーブ)62.7/65.8
39,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706905 EL-UD20013W/2WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.3 (ノーマル/セーブ)21.2/15.5 生鮮用/白色相当 (ノーマル/セーブ)71.2/74.8
39,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706914 EL-UD20013WW/2WAHTZ 推奨照射対象物:精肉、パン、惣菜 1.3 (ノーマル/セーブ)21.2/15.5 生鮮用/温白色相当 (ノーマル/セーブ)67.4/70.9
39,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706738 EL-UD30013N/2WAHTZ 推奨照射対象物:青果、鮮魚 1.3 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/昼白色相当 (ノーマル/セーブ)57.1/62.8
49,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706756 EL-UD30013WW/2WAHTZ 推奨照射対象物:精肉、パン、惣菜 1.3 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/温白色相当 (ノーマル/セーブ)57.7/63.6
49,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706808 EL-UD30013L/3WAHTZ 推奨照射対象物:パン、総菜 1.4 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 食品用/電球色相当 (ノーマル/セーブ)53.6/59.0
49,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706835 EL-UD30013WW/3WAHTZ 推奨照射対象物:精肉、パン、惣菜 1.4 (ノーマル/セーブ)34.1/26.1 生鮮用/温白色相当 (ノーマル/セーブ)57.7/63.6
49,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする