スポットライト クラス100
AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵
レンズ交換可能
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
クラス100
演色指数(Ra)95
器具相当JR12V50形
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※レンズ別売
※必ず専用レンズユニットと組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
スポットライト の新着商品
