LEDプロテクター(防水型)

LEDプロテクター(防水型) マリンテック

DC24V ダイナモ充電回路の電圧変動やノイズ、サージ電流から電子回路、LEDなどを保護します。
テープライトのチラつき、LEDの素子焼けなど。
室内設置可能型
防水シールドタイプ
バッテリー回路へ取り付けます。
常に24Vを出力しますのでLED照明などでは輝度が安定します。
24V 専用 80W(連続使用)までの負荷に使用できます。
LED電球などの原因不明の玉切れなどへ
本体2か所で固定します。

寸法74×74×32 電圧(V)24(定電圧) 許容電流(A)3(最大) 外観アルミ製モールド ケーブル長(cm)12 防水保護等級IP67 内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63742009 LP24-80(防水型)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする