光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/2芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/2芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63770395DFC-MMFCFC-CPV21(1M)12FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770404DFC-MMFCFC-CPV21(2M)22FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
10,200
11,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770413DFC-MMFCFC-CPV21(3M)32FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770429DFC-MMFCFC-CPV21(5M)52FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770438DFC-MMFCFC-CPV21(10M)102FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770447DFC-MMFCFC-CPV21(15M)152FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770456DFC-MMFCFC-CPV21(20M)202FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63770465DFC-MMFCFC-CPV21(25M)252FCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード盤内・可動タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする