汎用イーサネット対応光ファイバケーブル(シングルモード)(屋内用補強)(DLCコネクタ⇔SCコネクタ)(光コード数6)

汎用イーサネット対応光ファイバケーブル(シングルモード)(屋内用補強)(DLCコネクタ⇔SCコネクタ)(光コード数6) ダイヤトレンド

【汎用イーサネット対応 光ケーブル(シングルモード) 屋内用(補強)】
コア径が小さく1310nmでの伝送特性に優れています。伝送損失が小さいため、安定した通信が可能で、1km以上の長距離通信に適した光ファイバーです。

内容量1本
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
芯数
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63780098 DFC-SMDLCSC-RMT61(1M) 1 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780107 DFC-SMDLCSC-RMT61(2M) 2 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780116 DFC-SMDLCSC-RMT61(3M) 3 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780125 DFC-SMDLCSC-RMT61(5M) 5 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780134 DFC-SMDLCSC-RMT61(10M) 10 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780143 DFC-SMDLCSC-RMT61(15M) 15 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780159 DFC-SMDLCSC-RMT61(20M) 20 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780168 DFC-SMDLCSC-RMT61(25M) 25 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780177 DFC-SMDLCSC-RMT61(30M) 30 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780186 DFC-SMDLCSC-RMT61(35M) 35 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780195 DFC-SMDLCSC-RMT61(40M) 40 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780204 DFC-SMDLCSC-RMT61(45M) 45 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63780213 DFC-SMDLCSC-RMT61(50M) 50 6 LCコネクタ-SCコネクタ 屋内用 シングルモード 補強タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする