ステン(+)スリムヘッドAタッピング

ステン(+)スリムヘッドAタッピング - コノエステン(+)スリムヘッドAタッピング - コノエ

ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。
頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。
軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。

用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2呼び径4頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)0.9穴の形状十字穴内容量1箱(500本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
637419054x1212
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
637419144x1616
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
637419234x2020
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
637419394x2525
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
637419484x3030
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする