壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
密閉式の先止め壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWシリーズ
用途あらゆる場所の洗面所はもちろん、足元が広く使える為車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室などにおすすめです。
仕様貯湯量(L):3 配管向き:360℃可変 沸き上がり時間(分):18
寸法(mm)W230×D150×H292
消費電力(kW)0.6
出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
内容量1台
注意
※設定温度:75℃※沸き上がり時間は給水温度15℃時の75℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の落下を防止するため、ESWは本体を壁面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。