調理台型 飲用・洗い物両用 貯湯式電気給湯器 ES-DWUBシリーズ

調理台型 飲用・洗い物両用 貯湯式電気給湯器 ES-DWUBシリーズ 日本イトミック

飲用可能な電気給湯器を組み込んだ調理台ユニット。ES-DWUBシリーズ

用途既存の流し台にぴったり。高さも選べる給湯器組込調理台ユニット。 出湯温度(℃)飲用給湯口(約95)・混合湯給湯口(約50) 電源(V)単相200 タイマーあり 消費電力(kW)3.1 内容量1台
注意
※設定温度:40~95℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の95℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ES-DWUBは本体を壁面に固定する「背面固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
満水時質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
63799007 ES-50DWUB-LC(6)/800H W450×D550×H800 800(事前に寸法ご確認下さい。) 88
600,000
499,800
549,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
09月29日まで
63799016 ES-50DWUB-LC(6)/850H W450×D550×H850 850(事前に寸法ご確認下さい。) 88
600,000
499,800
549,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
09月29日まで
63799025 ES-80DWUB-LC(6)/800H W600×D550×H800 800(事前に寸法ご確認下さい。) 123
750,000
599,800
659,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
09月29日まで
63799034 ES-80DWUB-LC(6)/850H W600×D550×H850 850(事前に寸法ご確認下さい。) 123
750,000
599,800
659,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする