岩田製作所
ラインプロ
歩行者用通路や進行方向の表示に便利な足跡付きのテープです
質量(g)
2300
色(柄)
黄(足跡)
主な用途
歩行者用通路や進行方向の表示
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63805149
LP2530-3
黄(足跡)
100
30
塩ビ(PVC)
アクリル系
¥
76,100
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください