曜日別特売

USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS

USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS - エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS - エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS - エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS - エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS - エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS - エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS - エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS - エレコム
(4件のレビュー)

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。
USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17983534U2C-BN10WHホワイト1
1,380
989
1,088(税込)
当日出荷
17983543U2C-BN15WHホワイト1.5
1,500
989
1,088(税込)
当日出荷
17983552U2C-BN20WHホワイト2
1,620
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17983568U2C-BN30WHホワイト3
1,850
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17983577U2C-BN50WHホワイト5
2,090
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11769013U2C-BN07BKブラック0.7
1,130
809
890(税込)
当日出荷
11769022U2C-BN10BKブラック1
1,380
989
1,088(税込)
当日出荷
11769038U2C-BN15BKブラック1.5
1,500
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
11769047U2C-BN20BKブラック2
1,620
1,098
1,208(税込)
当日出荷
11769056U2C-BN30BKブラック3
1,850
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11769065U2C-BN50BKブラック5
2,090
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17983525U2C-BN07WHホワイト0.7
1,030
取扱い終了
代替品有
11768968U2C-BN10PNピンク1
1,030
取扱い終了
代替品有
11768977U2C-BN15PNピンク1.5
1,360
取扱い終了
代替品有
11768986U2C-BN20PNピンク2
1,470
取扱い終了
代替品有
11768995U2C-BN30PNピンク3
1,680
取扱い終了
代替品有
11769004U2C-BN50PNピンク5
1,730
取扱い終了
代替品有
11768952U2C-BN07PNピンク0.7
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17983525U2C-BN07WH11769013U2C-BN07BKU2C-BN07WH USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 11769013USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム1本
809
税込890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11768968U2C-BN10PN17983534U2C-BN10WHU2C-BN10PN USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 17983534USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム1本
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11768977U2C-BN15PN11769038U2C-BN15BKU2C-BN15PN USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 11769038USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム1本
989
欠品中
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11768986U2C-BN20PN11769047U2C-BN20BKU2C-BN20PN USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 11769047USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム1本
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11768995U2C-BN30PN11769056U2C-BN30BKU2C-BN30PN USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 11769056USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム1本
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11769004U2C-BN50PN17983577U2C-BN50WHU2C-BN50PN USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 17983577USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11768977
2023-02-09
用途: 計測機器の付属品として
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品 : 11768977
2022-08-25
用途: 計装機器の通信用
卸売・小売業

限られた用途での使用でしたが、規格品でもあり全く問題ございません。

対象商品 : 11769013
2022-03-04
用途: Aタイプからの変換
製造業

短いのが欲しかったので満足しています。良い商品と思います。

対象商品 : 11768986
2018-03-28
用途: 機器の接続
個人のお客様

外部と遮断しているPCのネットワークに使用。色分け出来てわかりやすい。もっと色んな色のケーブルを出して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする