曜日別特売

日常防水型導電率計 校正証明書付 DiSTシリーズ

日常防水型導電率計 校正証明書付 DiSTシリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 校正証明書付 DiSTシリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
仕様校正証明書付付属品導電率・TDS標準液×各3袋寸法(mm)163×40×26質量(g)100電源LR44ボタン電池×4個/500時間温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度補償温度係数0.0~2.4の間で調節可能導電率TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能ケーシング防水・100%浮揚性校正証明書一般校正内容量1個
注意
※「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図を添付しています。
※TDS、温度の校正作業は含まれておりません。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827156DiST 5自動1点:1413μS/cm1-6510-11-20
45,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827165DiST 6自動1点:12.88mS/cm1-6510-12-20
45,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする