DiST 5 日常防水型導電率計 校正証明書付 DiSTシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 63827156

DiST 5 日常防水型導電率計 校正証明書付 DiSTシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 63827156
DiST 5 日常防水型導電率計 校正証明書付 DiSTシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 63827156

日常防水型導電率計 校正証明書付 DiSTシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
校正自動1点:1413μS/cm
内容量1個注文コード63827156品番DiST 5
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
校正
自動1点:1413μS/cm
アズワン品番
1-6510-11-20
付属品
導電率・TDS標準液×各3袋
仕様
校正証明書付
寸法(mm)
163×40×26
質量(g)
100
電源
LR44ボタン電池×4個/500時間
温度測定範囲(℃)
0.0~60.0
温度補償
温度係数0.0~2.4の間で調節可能
導電率
TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能
測定範囲(μS/cm)
0~3999
ケーシング
防水・100%浮揚性
測定範囲(ppm)
0~2000
校正証明書
一般校正
注意
※「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図を添付しています。
※TDS、温度の校正作業は含まれておりません。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする