HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
日常防水型導電率計 校正証明書付 DiSTシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
校正
自動1点:12.88mS/cm
自動1点:12.88mS/cm
¥38,980
自動1点:1413μS/cm
¥38,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63827165
品番
DiST 6
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
校正
自動1点:12.88mS/cm
アズワン品番
1-6510-12-20
付属品
導電率・TDS標準液×各3袋
仕様
校正証明書付
寸法(mm)
163×40×26
質量(g)
100
電源
LR44ボタン電池×4個/500時間
温度測定範囲(℃)
0.0~60.0
温度補償
温度係数0.0~2.4の間で調節可能
導電率
TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能
測定範囲(mS/cm)
0.00~20.00
ケーシング
防水・100%浮揚性
測定範囲(ppt)
0~10.00
校正証明書
一般校正
注意
※「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図を添付しています。
※TDS、温度の校正作業は含まれておりません。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000