168L パーソナル冷蔵庫
落ち着いたインテリアに馴染むマットなデザインを採用した少し大きめの2ドア。
空間に調和する、上質なデザイン。
買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室。
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ。
グリーン購入法適合
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1293
定格内容積(L)168(冷蔵室:124、冷凍室:44)
年間消費電力量(kWh/年)308(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100(2021年)
質量(kg)36
内容量1台