ホットプレート
平面・焼肉・たこ焼きプレート「ビッグサイズ3枚プレート」
ビッグサイズだから、一度にたっぷり焼ける。
フッ素コーティングの耐久性が約2倍に向上「ダイヤモンドハードコート」
焼きすぎることなく保温できる保温ネット「ウォームキーパー」
付属品ウォームキーパー
質量(kg)収納時:約8.8、平面プレート使用時:約4.7
色シルバー
消費電力(W)約1350
プレート平面プレート、穴あき焼肉プレート、たこ焼きプレート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:約60.9×35.5×15.2(平面プレート使用時)
内容量1台