ペットのシャンプー快適マット 45×55cm

ペットのシャンプー快適マット 45×55cm サンコー ペットのシャンプー快適マット 45×55cm サンコー ペットのシャンプー快適マット 45×55cm サンコー

適度なクッション性があります。
薄くてズレにくいマットです。
裏表なくどちらのカラーでも使用できます。
お風呂の洗い場でも使えます。
ハサミで手軽にカットできます。
サイズは洗面台のサイズに合わせたコンパクトなサイズ。
収納時に便利なひも付き。

材質表面:SBR、芯材:ポリエステル、綿:レーヨン、ひも:ポリエステル、ストッパー:TPR ピンク 質量(g)165 寸法(cm)約45×55(厚み3mm) 耐熱温度(℃)60 アズワン品番64-8949-90 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63868736 AA-20
4,224
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする