グリーンクロス
スーパーライン引SA-35N
3cm幅に設定すると長くラインを引くことができます。授業や運動会で活躍します。
用途
陸上・授業などのグラウンド整備に
材質
スチール
質量(kg)
3
車輪径(Φmm)
150
容量(kg)
炭酸カルシウム:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
244×245×808
材質(ブラシ部)
ナイロン
寸法(m)
概算距離:3cm幅750、5cm幅450
機能
CLOSE機能付、3cm幅で粉消費量を節約
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ラインを引く際に粉が目に入らないようご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63858367
EKA010
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません