ナップピロー

ナップピロー HNOS(ヘイノス)

ちょっと休みたいときの新しい形のまくら。腕がしびれる、顔に跡が付く、首が痛い・・・そんな仮眠の悩みを解決する新しいデザインのまくら。これを使えば腕がしびれず、呼吸もスムーズになりリラックスした時間を過ごせます。

寸法(cm)28×25.5×12 質量(g)420 材質ポリエステル、ポリウレタン、綿、ウレタンフォーム 付属品ポーチ 仕様カバー洗濯可 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63858979 12-400P ピンク
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63858988 12-400B ブルー
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63858997 12-400G グレー
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする