ランバーシートクッション

ランバーシートクッション HNOS(ヘイノス)

デスクワークや車の運転など様々なシーンで活躍するクッション。背中から腰にフィットする形で背すじラインを美しく見せます。椅子に取り付けるためのバックルベルト付きでズレを防ぎ、ベルトは取り外しも可能。

仕様カバー洗濯可 付属品ポーチ 材質ポリエステル、ポリウレタン、綿、ウレタンフォーム 質量(g)600 寸法(cm)40×34×11.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63859033 12-450B ブルー 400×340×115
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63859049 12-450G グレー 400×340×115
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63859058 12-450R レッド 400×340×115
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする