MUアークライン
自己発光式レット ミエルゾー
暗闇でも見えるレットで夜間の綱取り作業が変わる!
昼夜兼用ですので、日中はケミカルライト装着なしでご使用いただけます。
付属品としてケミカルライト2本付き、発光時間は連続4~6時間です。
付属品
ケミカルライト2本
全長(mm)
225
質量(g)
560
最大径(Φmm)
70
発光時間(時間)
連続4~6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859189
-
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください