曜日別特売

パワーマルチジャンプスターター

パワーマルチジャンプスターター - EIGERTOOL(アイガーツール)パワーマルチジャンプスターター - EIGERTOOL(アイガーツール)パワーマルチジャンプスターター - EIGERTOOL(アイガーツール)

5000ccクラスの乗用車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応
バッテリー残量確認も出来ます
超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク
アルミ合金ボディーだからとっても丈夫
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています
作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付
ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応
過充電から本体を守る保護回路内蔵

用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー充電可能回数約500回充電時間(時間)5付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター寸法(mm)134×69×26質量(g)285(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A定格電圧(V)12バッテリーリチウムポリマー電池バッテリー容量(mAh)6900アズワン品番64-9371-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869436FCJ6900M126900
25,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする