フードパック OP 柄入り

フードパック OP 柄入り デンカポリマー フードパック OP 柄入り デンカポリマー フードパック OP 柄入り デンカポリマー フードパック OP 柄入り デンカポリマー

鳥・牛・豚のかわいい柄入り。精肉関係の容器に最適です。

材質OPS 高さ(mm)54 短辺(mm)124 長辺(mm)188 精肉柄 内容量1袋(50枚)
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63869926 611R 精肉柄
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする