曜日別特売

三球儀組立キット

三球儀組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

電動で回転する三球儀をつくろう
太陽・地球・月の自転や公転を再現
材質:木,ポリスチレン,金属,プラ。サイズ:組立時:Φ120×110mm。セット内容:パーツ板A・B×各1、モーター・軸×各1、スペーサー×1、導線(赤)・(黒)×各1、電池ボックス×1、発泡スチロール球(大・中・小)×各1、両面テープ・やすり×各1

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1材質木、発泡スチロール、鉄寸法(mm)285×178×40アズワン品番64-8932-31内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6387200855929
オープン
1,137
1,251(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63872008
2022-05-29
用途: 授業で子供たちに紹介
教育・研究機関

距離が近すぎて、月と太陽がぶつかってしまい、回転が止まってしまいました。
→価格は多少上がっても良いので、直径が2倍くらいのサイズの物があれば使いやすい。
地球や月の回転が速すぎるのが弱点かも。

1が参考にしています
対象商品 : 63872008
2022-01-29
用途: 子供の勉強用

この移動がとても良く出来てるので、低学年者に面白くて丁度良いモデルです。

対象商品 : 63872008
2021-08-17
用途: 夏休みの自由研究
サービス業

自由研究に購入しました。
簡単で15分ぐらいでできました。
ただ、思っていたよりフル回転で早すぎて地球が飛んでいきそうです。
教材として良いかと思います。
小さめです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする