コノエ
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63884529
M001-0303
1パック(310個)
3
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884538
M001-0304
1パック(400個)
4
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884547
M001-0305
1パック(400個)
5
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884556
M001-0306
1パック(400個)
6
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884565
M001-0308
1パック(360個)
8
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884574
M001-0310
1パック(360個)
10
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884583
M001-0312
1パック(300個)
12
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884599
M001-0315
1パック(300個)
15
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884608
M001-0316
1パック(290個)
16
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884617
M001-0320
1パック(240個)
20
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884626
M001-0325
1パック(220個)
25
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884635
M001-0330
1パック(180個)
30
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884644
M001-0335
1パック(130個)
35
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884653
M001-0340
1パック(115個)
40
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884669
M001-0345
1パック(100個)
45
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884678
M001-0350
1パック(90個)
50
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884696
M001-0404
1パック(210個)
4
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884705
M001-0405
1パック(270個)
5
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884714
M001-0406
1パック(270個)
6
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884723
M001-0408
1パック(270個)
8
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884739
M001-0410
1パック(250個)
10
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884748
M001-0412
1パック(250個)
12
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884757
M001-0415
1パック(200個)
15
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884766
M001-0416
1パック(190個)
16
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
63884775
M001-0420
1パック(170個)
20
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884784
M001-0425
1パック(140個)
25
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884793
M001-0430
1パック(120個)
30
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884809
M001-0435
1パック(105個)
35
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884818
M001-0440
1パック(90個)
40
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884827
M001-0445
1パック(85個)
45
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884836
M001-0450
1パック(70個)
50
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884845
M001-0455
1パック(55個)
55
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884854
M001-0460
1パック(50個)
60
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884863
M001-0465
1パック(40個)
65
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884879
M001-0470
1パック(35個)
70
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884888
M001-0475
1パック(30個)
75
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884897
M001-0505
1パック(140個)
5
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884906
M001-0506
1パック(150個)
6
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884915
M001-0508
1パック(160個)
8
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884924
M001-0510
1パック(160個)
10
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884933
M001-0512
1パック(150個)
12
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884949
M001-0515
1パック(130個)
15
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884958
M001-0516
1パック(130個)
16
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884967
M001-0520
1パック(120個)
20
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884976
M001-0525
1パック(100個)
25
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63884985
M001-0530
1パック(80個)
30
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63884994
M001-0535
1パック(70個)
35
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885003
M001-0540
1パック(65個)
40
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885019
M001-0545
1パック(60個)
45
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885028
M001-0550
1パック(55個)
50
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ