コノエ
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63886498
M004-0305
1パック(260個)
3
5
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886507
M004-0306
1パック(280個)
3
6
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886516
M004-0308
1パック(310個)
3
8
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886525
M004-0310
1パック(290個)
3
10
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886534
M004-0312
1パック(260個)
3
12
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886543
M004-0315
1パック(250個)
3
15
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886559
M004-0316
1パック(230個)
3
16
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886568
M004-0320
1パック(190個)
3
20
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886577
M004-0325
1パック(155個)
3
25
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886586
M004-0330
1パック(140個)
3
30
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886595
M004-0405
1パック(140個)
4
5
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886604
M004-0406
1パック(175個)
4
6
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886613
M004-0408
1パック(210個)
4
8
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
63886629
M004-0410
1パック(200個)
4
10
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
63886638
M004-0412
1パック(180個)
4
12
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886647
M004-0415
1パック(160個)
4
15
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886656
M004-0416
1パック(150個)
4
16
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886665
M004-0420
1パック(140個)
4
20
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886674
M004-0425
1パック(120個)
4
25
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886683
M004-0430
1パック(105個)
4
30
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886699
M004-0435
1パック(90個)
4
35
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886708
M004-0440
1パック(80個)
4
40
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886717
M004-0445
1パック(60個)
4
45
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886726
M004-0450
1パック(50個)
4
50
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886735
M004-0506
1パック(120個)
5
6
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886744
M004-0508
1パック(125個)
5
8
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886753
M004-0510
1パック(125個)
5
10
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
63886769
M004-0512
1パック(110個)
5
12
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886778
M004-0515
1パック(100個)
5
15
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886787
M004-0516
1パック(95個)
5
16
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886796
M004-0520
1パック(90個)
5
20
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886805
M004-0525
1パック(75個)
5
25
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886814
M004-0530
1パック(65個)
5
30
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886823
M004-0535
1パック(60個)
5
35
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886839
M004-0540
1パック(55個)
5
40
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886848
M004-0545
1パック(50個)
5
45
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886857
M004-0550
1パック(45個)
5
50
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886866
M004-0608
1パック(75個)
6
8
1
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886875
M004-0610
1パック(70個)
6
10
1
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886884
M004-0612
1パック(75個)
6
12
1
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886893
M004-0615
1パック(70個)
6
15
1
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
63886909
M004-0616
1パック(65個)
6
16
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886918
M004-0620
1パック(65個)
6
20
1
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886927
M004-0625
1パック(55個)
6
25
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886936
M004-0630
1パック(50個)
6
30
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886945
M004-0635
1パック(45個)
6
35
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886954
M004-0640
1パック(40個)
6
40
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886963
M004-0645
1パック(35個)
6
45
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886979
M004-0650
1パック(30個)
6
50
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886988
M004-0810
1パック(35個)
8
10
1.25
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ