コノエ
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
ステンレス
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63887094
M005-0203
1パック(150個)
3
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887103
M005-0204
1パック(160個)
4
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887119
M005-0205
1パック(160個)
5
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887128
M005-0206
1パック(160個)
6
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887137
M005-0208
1パック(160個)
8
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887146
M005-0210
1パック(150個)
10
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887155
M005-0212
1パック(140個)
12
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887164
M005-0214
1パック(130個)
14
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887173
M005-0215
1パック(130個)
15
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887189
M005-0216
1パック(120個)
16
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887207
M005-0220
1パック(110個)
20
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887216
M005-0225
1パック(100個)
25
0.4
2
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887225
M005-2604
1パック(170個)
4
0.45
2.6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887234
M005-2605
1パック(170個)
5
0.45
2.6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887243
M005-2606
1パック(170個)
6
0.45
2.6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887259
M005-2608
1パック(160個)
8
0.45
2.6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887268
M005-2610
1パック(150個)
10
0.45
2.6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887277
M005-2612
1パック(140個)
12
0.45
2.6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887286
M005-2614
1パック(130個)
14
0.45
2.6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887295
M005-2615
1パック(120個)
15
0.45
2.6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887304
M005-2616
1パック(120個)
16
0.45
2.6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887329
M005-2620
1パック(100個)
20
0.45
2.6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887356
M005-0304
1パック(210個)
4
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887365
M005-0305
1パック(230個)
5
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887374
M005-0306
1パック(220個)
6
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887383
M005-0308
1パック(220個)
8
0.5
3
¥
989
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り6点です
63887399
M005-0310
1パック(190個)
10
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887408
M005-0312
1パック(170個)
12
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887417
M005-0314
1パック(150個)
14
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887426
M005-0315
1パック(150個)
15
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887435
M005-0316
1パック(140個)
16
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887444
M005-0318
1パック(130個)
18
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887453
M005-0320
1パック(125個)
20
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887469
M005-0325
1パック(105個)
25
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887478
M005-0330
1パック(90個)
30
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887487
M005-0335
1パック(60個)
35
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887496
M005-0340
1パック(55個)
40
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887505
M005-0345
1パック(50個)
45
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887514
M005-0350
1パック(45個)
50
0.5
3
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887523
M005-0405
1パック(165個)
5
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887539
M005-0406
1パック(150個)
6
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887548
M005-0408
1パック(135個)
8
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887557
M005-0410
1パック(130個)
10
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887566
M005-0412
1パック(120個)
12
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887575
M005-0414
1パック(110個)
14
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887584
M005-0415
1パック(105個)
15
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887593
M005-0416
1パック(100個)
16
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887609
M005-0418
1パック(95個)
18
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63887618
M005-0420
1パック(90個)
20
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63887627
M005-0425
1パック(75個)
25
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ