コノエ
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質
ステンレス
頭部形状
皿
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63888309
M006-0204
1パック(140個)
4
0.4
2
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888318
M006-0205
1パック(150個)
5
0.4
2
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888327
M006-0206
1パック(140個)
6
0.4
2
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888336
M006-0208
1パック(135個)
8
0.4
2
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888345
M006-0210
1パック(130個)
10
0.4
2
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888354
M006-0212
1パック(125個)
12
0.4
2
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888424
M006-2604
1パック(140個)
4
0.45
2.6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888433
M006-2605
1パック(150個)
5
0.45
2.6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888449
M006-2606
1パック(150個)
6
0.45
2.6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888458
M006-2608
1パック(140個)
8
0.45
2.6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888467
M006-2610
1パック(130個)
10
0.45
2.6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888476
M006-2612
1パック(120個)
12
0.45
2.6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888503
M006-2616
1パック(100個)
16
0.45
2.6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888519
M006-0305
1パック(230個)
5
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888528
M006-0306
1パック(220個)
6
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888537
M006-0308
1パック(220個)
8
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888546
M006-0310
1パック(190個)
10
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888555
M006-0312
1パック(170個)
12
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888564
M006-0314
1パック(160個)
14
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888573
M006-0315
1パック(150個)
15
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888589
M006-0316
1パック(135個)
16
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888598
M006-0318
1パック(130個)
18
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888607
M006-0320
1パック(125個)
20
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888616
M006-0325
1パック(105個)
25
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888625
M006-0330
1パック(90個)
30
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888634
M006-0335
1パック(60個)
35
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888643
M006-0340
1パック(55個)
40
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888659
M006-0350
1パック(45個)
50
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888668
M006-0406
1パック(150個)
6
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888677
M006-0408
1パック(135個)
8
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888686
M006-0410
1パック(130個)
10
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888695
M006-0412
1パック(120個)
12
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888704
M006-0414
1パック(110個)
14
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888713
M006-0415
1パック(105個)
15
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888729
M006-0416
1パック(100個)
16
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888738
M006-0418
1パック(95個)
18
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888747
M006-0420
1パック(90個)
20
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888756
M006-0425
1パック(75個)
25
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888765
M006-0430
1パック(65個)
30
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888774
M006-0435
1パック(55個)
35
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888783
M006-0440
1パック(50個)
40
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888799
M006-0445
1パック(40個)
45
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888808
M006-0450
1パック(35個)
50
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888817
M006-0455
1パック(27個)
55
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888826
M006-0460
1パック(25個)
60
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888835
M006-0465
1パック(22個)
65
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888844
M006-0470
1パック(20個)
70
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63888853
M006-0508
1パック(72個)
8
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888869
M006-0510
1パック(70個)
10
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63888878
M006-0512
1パック(65個)
12
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ