コノエ
MIC (+)皿サッシュ小ねじ (ステンレス)
上面が平らで外径が小さく、座面が円錐形状の小ねじです。部材にざぐり加工を施す事で締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、窓枠のサッシなどに使用。
材質
ステンレス
頭部形状
皿
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63905949
M065-0405
1パック(210個)
4
5
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63905958
M065-0406
1パック(200個)
4
6
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63905967
M065-0408
1パック(190個)
4
8
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63905976
M065-0410
1パック(170個)
4
10
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63905985
M065-0412
1パック(165個)
4
12
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63905994
M065-0415
1パック(140個)
4
15
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906003
M065-0416
1パック(135個)
4
16
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906019
M065-0418
1パック(115個)
4
18
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63906028
M065-0420
1パック(110個)
4
20
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906037
M065-0425
1パック(90個)
4
25
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63906046
M065-0430
1パック(75個)
4
30
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63906055
M065-0435
1パック(65個)
4
35
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906064
M065-0440
1パック(55個)
4
40
0.7
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63906073
M065-0508
1パック(120個)
5
8
0.8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906089
M065-0510
1パック(110個)
5
10
0.8
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63906098
M065-0512
1パック(100個)
5
12
0.8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906107
M065-0515
1パック(85個)
5
15
0.8
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63906116
M065-0516
1パック(80個)
5
16
0.8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906125
M065-0520
1パック(70個)
5
20
0.8
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63906134
M065-0525
1パック(60個)
5
25
0.8
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63906143
M065-0530
1パック(45個)
5
30
0.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください