コノエ
MIC (+)皿小ねじ (真鍮/ニッケル)
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
皿
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63906606
M067-0305
1パック(280個)
3
5
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906615
M067-0306
1パック(310個)
3
6
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906624
M067-0308
1パック(280個)
3
8
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906633
M067-0310
1パック(250個)
3
10
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
63906649
M067-0312
1パック(220個)
3
12
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906658
M067-0314
1パック(200個)
3
14
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906667
M067-0315
1パック(190個)
3
15
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906676
M067-0316
1パック(190個)
3
16
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906685
M067-0318
1パック(170個)
3
18
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906694
M067-0320
1パック(160個)
3
20
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906703
M067-0325
1パック(130個)
3
25
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906719
M067-0330
1パック(110個)
3
30
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906728
M067-0406
1パック(160個)
4
6
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906737
M067-0408
1パック(155個)
4
8
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906746
M067-0410
1パック(140個)
4
10
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906755
M067-0412
1パック(130個)
4
12
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906764
M067-0414
1パック(115個)
4
14
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906773
M067-0415
1パック(110個)
4
15
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906789
M067-0416
1パック(105個)
4
16
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906798
M067-0418
1パック(95個)
4
18
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906807
M067-0508
1パック(80個)
5
8
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906816
M067-0510
1パック(80個)
5
10
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906825
M067-0512
1パック(75個)
5
12
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906834
M067-0515
1パック(65個)
5
15
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906843
M067-0518
1パック(60個)
5
18
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906859
M067-0520
1パック(55個)
5
20
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906868
M067-0525
1パック(45個)
5
25
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906877
M067-0535
1パック(35個)
5
35
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906886
M067-0540
1パック(30個)
5
40
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906904
M067-0612
1パック(50個)
6
12
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906913
M067-0615
1パック(45個)
6
15
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906929
M067-0616
1パック(45個)
6
16
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906938
M067-0620
1パック(35個)
6
20
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906947
M067-0625
1パック(30個)
6
25
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906956
M067-0630
1パック(28個)
6
30
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906895
M067-0550
1パック(25個)
5
50
0.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください