コノエ
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート)
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状
なべ
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63912949
M701-0304
1パック(220個)
4
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912958
M701-0305
1パック(263個)
5
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912967
M701-0306
1パック(255個)
6
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
63912976
M701-0308
1パック(240個)
8
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912985
M701-0310
1パック(214個)
10
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912994
M701-0312
1パック(194個)
12
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913003
M701-0315
1パック(160個)
15
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913019
M701-0316
1パック(148個)
16
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913028
M701-0320
1パック(134個)
20
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913037
M701-0325
1パック(115個)
25
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913046
M701-0330
1パック(90個)
30
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913055
M701-0335
1パック(67個)
35
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913064
M701-0340
1パック(58個)
40
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913073
M701-0405
1パック(146個)
5
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913089
M701-0406
1パック(157個)
6
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913098
M701-0408
1パック(154個)
8
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913107
M701-0410
1パック(143個)
10
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913116
M701-0412
1パック(136個)
12
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913125
M701-0415
1パック(110個)
15
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913134
M701-0416
1パック(107個)
16
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913143
M701-0420
1パック(87個)
20
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913159
M701-0425
1パック(75個)
25
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913168
M701-0430
1パック(63個)
30
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913177
M701-0435
1パック(54個)
35
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913186
M701-0440
1パック(47個)
40
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913195
M701-0445
1パック(42個)
45
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913204
M701-0450
1パック(41個)
50
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913213
M701-0455
1パック(28個)
55
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913229
M701-0460
1パック(25個)
60
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913238
M701-0465
1パック(23個)
65
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913247
M701-0470
1パック(21個)
70
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913256
M701-0475
1パック(19個)
75
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913265
M701-0506
1パック(84個)
6
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913274
M701-0508
1パック(88個)
8
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913283
M701-0510
1パック(86個)
10
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913299
M701-0512
1パック(83個)
12
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913308
M701-0515
1パック(71個)
15
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913317
M701-0516
1パック(68個)
16
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913326
M701-0520
1パック(62個)
20
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913335
M701-0525
1パック(54個)
25
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913344
M701-0530
1パック(45個)
30
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913353
M701-0535
1パック(38個)
35
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913369
M701-0540
1パック(34個)
40
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913378
M701-0545
1パック(31個)
45
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913387
M701-0550
1パック(28個)
50
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913396
M701-0555
1パック(20個)
55
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913405
M701-0560
1パック(19個)
60
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913414
M701-0565
1パック(17個)
65
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913423
M701-0570
1パック(15個)
70
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913439
M701-0575
1パック(13個)
75
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ