コノエ
MIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート)
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
皿
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63913615
M702-0305
1パック(204個)
3
5
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913624
M702-0306
1パック(255個)
3
6
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913633
M702-0308
1パック(240個)
3
8
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913649
M702-0310
1パック(214個)
3
10
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913658
M702-0312
1パック(194個)
3
12
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913667
M702-0315
1パック(160個)
3
15
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913676
M702-0316
1パック(148個)
3
16
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913685
M702-0320
1パック(134個)
3
20
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913694
M702-0325
1パック(115個)
3
25
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913703
M702-0330
1パック(90個)
3
30
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913719
M702-0335
1パック(67個)
3
35
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913728
M702-0340
1パック(58個)
3
40
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913737
M702-0406
1パック(122個)
4
6
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913746
M702-0408
1パック(143個)
4
8
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913755
M702-0410
1パック(143個)
4
10
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913764
M702-0412
1パック(136個)
4
12
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913773
M702-0415
1パック(110個)
4
15
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913789
M702-0416
1パック(107個)
4
16
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913798
M702-0420
1パック(87個)
4
20
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913807
M702-0425
1パック(75個)
4
25
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913816
M702-0430
1パック(63個)
4
30
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913825
M702-0435
1パック(54個)
4
35
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913834
M702-0440
1パック(47個)
4
40
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913843
M702-0445
1パック(42個)
4
45
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913859
M702-0450
1パック(41個)
4
50
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913868
M702-0455
1パック(28個)
4
55
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913877
M702-0460
1パック(25個)
4
60
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913886
M702-0465
1パック(23個)
4
65
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913895
M702-0470
1パック(21個)
4
70
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913904
M702-0475
1パック(19個)
4
75
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913913
M702-0508
1パック(68個)
5
8
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913929
M702-0510
1パック(76個)
5
10
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913938
M702-0512
1パック(83個)
5
12
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913947
M702-0515
1パック(71個)
5
15
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913956
M702-0516
1パック(68個)
5
16
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913965
M702-0520
1パック(62個)
5
20
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63913974
M702-0525
1パック(54個)
5
25
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913983
M702-0530
1パック(45個)
5
30
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63913999
M702-0535
1パック(35個)
5
35
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914008
M702-0540
1パック(31個)
5
40
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914017
M702-0545
1パック(28個)
5
45
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914026
M702-0550
1パック(25個)
5
50
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914035
M702-0555
1パック(20個)
5
55
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914044
M702-0560
1パック(19個)
5
60
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914053
M702-0565
1パック(17個)
5
65
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914069
M702-0570
1パック(15個)
5
70
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914078
M702-0575
1パック(13個)
5
75
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914087
M702-0608
1パック(51個)
6
8
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914096
M702-0610
1パック(53個)
6
10
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914105
M702-0612
1パック(54個)
6
12
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ