曜日別特売

水性ウッドベースⅡ

水性ウッドベースⅡ - ニッぺ(日本ペイント)水性ウッドベースⅡ - ニッぺ(日本ペイント)

木製建具など建築内部木部仕上げに適した下塗り塗料
付着性 各種木質素材に対してすぐれた付着性を発揮します。
乾燥性 速乾性のため、研磨や上塗り工程までの時間短縮が可能です。
低臭気 水性塗料のため臭気が低く、室内塗装に最適です。
すぐれた仕上がり性 肉持ちのよさ、刷毛目の出にくい塗料粘性により、平滑な美しい肌に仕上がります。

仕様水性系 1液白色規格JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー 相当機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途木製建具など建築内部木部指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:各種木質系素材 改修適用下地:各種木質系素材面および各種旧塗膜希釈率(%)0~10油性 or 水性水性特性乾燥性、速乾性乾燥時間4時間以上(塗り重ね)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗料タイプ水性反応硬化形ウレタン変性アクリルエマルション木部用下塗り塗料適合上塗り各種水性上塗り塗料(オーデコートGエコ、水性ファインウレタンU100、オーデノータック、ニッペ水性ファインSi 他)
関連資料:(0.4MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395730430252601缶(16kg)80~107(1缶当たり)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6395731330252611缶(3kg)15~20(1缶当たり)
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする