携帯型除菌脱臭機 花粉モデル
花粉フィルター搭載で、花粉もしっかりキャッチ!
カルテック独自の光触媒技術で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。
充電池の残量が少なくなると運転/充電ランプが黄色で点滅します。充電中はランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。(USBケーブル付属)
吹出口から顔までの距離が約20cmとなるようにストラップの長さを調整します。
フィルターを洗浄するだけで、除菌・脱臭効果が半永久的に持続します。80℃前後の熱湯で約15分間つけ置き洗い
用途
【選べる3通り】
ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服にひっかけて使用/充電スタンド置いて使用
電源(V)
ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服にひっかけて使用/充電スタンド置いて使用
3.7V 1500mAh
5.6Wh
質量(g)約75(本体のみ)
外形寸法(mm)本体:径32×高さ115
充電時間(時間)約4
連続使用可能時間約8
使用温度範囲(℃)0以上~40未満
消費電力(W)約1.5
セット内容本体1 / 専用ストラップ1 / 充電台1 / USB-Cケーブル1 / 通常光触媒フィルター / ドライバー / 取扱説明書1
花粉モード○
内容量1個
5.6Wh
注意
※USB充電用のACアダプター(USB電源コンセント)は付属しません。※充電後のバッテリーの持ち時間は8時間程度です。
※充電時間は、室内温度や環境によって長くなる場合があります。
※電源にACアダプターを使用する場合は、電圧DC5V、電流1Aのものをお使いください。
※フィルターは2~3ヶ月に一度の頻度での洗浄を推奨しています。