デオドライザー・エアリオン・スプレー

デオドライザー・エアリオン・スプレー 東芝

グラフト重合法によって開発された無香料消臭剤です。
悪臭の分子を化学反応によって吸着し、無臭にします。
消臭速度が速く、一度吸着した悪臭は再放出しません。

用途気になる臭いの空間に噴射してください。1回2秒の噴射で約160回ご使用いただけます。 成分液体イオン交換体、エタノール 材質スチール 寸法(Φ×高さH)(mm)53×180 危険物の類別非危険物 内容量1本(240mL)
注意
※車内には置かない。
※人体や動物には直接使用しない。
※小児の手の届く場所に置かない。
※万が一、目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診断を受ける。
※皮膚に付いた場合は、水で洗い流す。
※大量に吸入した場合は、必要に応じて医師の診断を受ける。
※飲み込んだ場合は、吐き出し、水で口をゆすぎ医師の診断を受ける。
※毛皮、皮革製品、和装品には使わない。
※絹、レーヨン、アセテートなどの水に弱い素材には使わない。
※その他の繊維製品にスプレーする場合は、目立たない場所に事前に吹きかけ、シミや色落ちのないことを確認する。
※床や家具などに付いた場合は、湿らせた布で拭き取る。
※横向きや、逆さまにして使用しない。
※捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまで噴射させてガスを抜いてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63994203 SG-240SP
1,000
949
1,044 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする