グリシン3000&テアニン200
眠りの悩みをサポートします。お求めやすく、実感しやすい商品です。
グリシン3000mg、テアニン200mg配合し、さわやかな毎日をサポートをします。
ふんわりラムネ風味ですっきり飲みやすい。
手軽に持ち歩きやすいスティックタイプ。
分類栄養補助食品
賞味期限37カ月
カロリー(kcal)13
原材料マルチトール/グリシン、L-テアニン、香料
栄養成分たんぱく質3.2g、脂質0g、炭水化物0.07g、食塩相当量0g
内容量1箱
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。※製造ロットにより味や色に違いが生じる場合がありますが、品質上、問題はありません。
※体質に合わないと思われる時は、お召し上がりの量を減らすか、または止めてください。
※1度に目安量を超えて大量に摂取することはお止めください。