曜日別特売

SSマルチ 登り梁受け金物NB

SSマルチ 登り梁受け金物NB - タナカSSマルチ 登り梁受け金物NB - タナカSSマルチ 登り梁受け金物NB - タナカSSマルチ 登り梁受け金物NB - タナカSSマルチ 登り梁受け金物NB - タナカSSマルチ 登り梁受け金物NB - タナカSSマルチ 登り梁受け金物NB - タナカSSマルチ 登り梁受け金物NB - タナカ
材質JIS G 3302構造用SGH400表面処理JIS G 3302溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64029535AM3N09003.2×66×89.5
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
64029544AM3N10003.2×66×89.5
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
64029553AM3N12003.2×66×119.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
64029569AM3N13003.2×66×119.5
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
64029578AM3N18003.2×66×179.5
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
64029587AM3N19003.2×66×179.5
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする