タナカ
SSマルチ 柱脚金物MCK
表面処理
カチオン電着塗装
材質(座金)
JIS G 3101SS400
材質(パイプ)
JIS G 4053SCM415
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(台座)
(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64029736
AM3C0200
専用丸座金(t9×Φ58)16枚
105×300×355
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64029745
AM3C0400
専用丸座金(t9×Φ58)16枚
120×307.5×370
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64029754
AM3C0100
専用丸座金(t9×Φ58)8枚
105×290×355
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64029763
AM3C0300
専用丸座金(t9×Φ58)8枚
120×290×370
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください