フラット筋かいプレート

フラット筋かいプレート - タナカフラット筋かいプレート - タナカフラット筋かいプレート - タナカ
(1件のレビュー)

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)
及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。
柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。
リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。
板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。
本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。

付属品専用角ビットビスTBA-45(13本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材寸法(mm)155.5×150×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64029885AA109200
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64029885
2023-11-12
用途: 筋交いの固定

古民家の筋交いの固定に使用しましたがとても使いやすく コスパもよく とても満足しています。
ヘキサプレートと両方買って場所によって使い分けると良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする