柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。