オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様

オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様 - タナカオメガコーナー15kNⅡ床枠仕様 - タナカオメガコーナー15kNⅡ床枠仕様 - タナカ
(1件のレビュー)

柱と横架材の接合に使用します。
柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。
専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。
横架材側のビスの位置が柱面から32mmの位置にあり、取り付けしやすくなっています。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(150本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)50×136×50×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)内容量1個
注意
※1階柱脚部の接合に際し、建築確認申請が必要な木造住宅へご使用の場合には関係行政に事前確認をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64029989AA158400
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64029989
2024-06-14
用途: 耐震補強
株式会社イケダ建設業・工事業

取付後がっちりと頑丈さが実感できる感じです。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする