曜日別特売

グレートコーナー25kN床合板仕様

グレートコーナー25kN床合板仕様 - タナカグレートコーナー25kN床合板仕様 - タナカグレートコーナー25kN床合板仕様 - タナカ

柱と桁材の接合に使用します。
ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。
ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。
上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。)
専用角ビットビスTBA-120を横架材側に使用することで、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です(床合板30mm以下)。
他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-65(10本)TBA-120(8本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)内容量1個
注意
※1階柱脚部(土台と柱の接合)には使用しないでください
※断面寸法105×150mm以上、「オウシュウアカマツ対称異等級構造用集成材E105-F300」同等以上又はヒノキ製材同等以上の横架材をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030007AA190200
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする