枠材用ビスどめホールダウン Hi-L

枠材用ビスどめホールダウン Hi-L - タナカ枠材用ビスどめホールダウン Hi-L - タナカ枠材用ビスどめホールダウン Hi-L - タナカ

基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します
30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。
ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。
従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比)
高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030016AF2H4300
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする