曜日別特売

オメガ丸座金58

オメガ丸座金58 - タナカオメガ丸座金58 - タナカオメガ丸座金58 - タナカ

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。
高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。
(すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN)
ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。
座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。
※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。

材質JIS G 4051S20C相当寸法(mm)Φ58×36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030086AA470100
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする